Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13191909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 13191909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 13191909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43588351
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13191909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
1
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
91 mm
Dicke
3.7 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.