Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85145189 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 85145189 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Weiß
Berker 85145189 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43600500
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85145189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
KNX-Funk Taste 1-fach quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.

Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Niedriger Eigenenergiebedarf, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige möglich, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert,
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar, Speicherung von Szenen sperrbar, obere und untere Bedienfläche auf 1-fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar.-
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Maximale Teilnehmerzahl pro Einheit
20
Funkfrequenz
868.3 MHz
Transmissionsdistanz
100 m
Statusrückmeldung
Ja
Kompatible Produkte
Berker S.1 / B.3 / B.7
Schnittstelle
RF Wireless
Unterstützte Protokolle
KNX
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.