Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 13202245 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 13202245 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Berker 13202245 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43602514
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13202245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
160.5 mm
Dicke
3.7 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.