Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein LCD 120 A+ Koaxialkabel 100 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kathrein LCD 120 A+ Koaxialkabel 100 m Weiß
Kathrein LCD 120 A+ Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0474397
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510036
EAN/GTIN:
     4021121540189
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Eca, 100 m Einwegspule - 6,8 mm - PVC weiß - Schirmungsmaß typ. 130 dB - Klasse A+ - Metermarkierung - Aufbau: 1,02 Cu/4,8 Al/CuSn/Al, Folie verklebt;
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.8 mm
Kabel-Klasse
A+
Zertifizierung
EU 305/2011 (EN 50575)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 65,817*
€ 84,397*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,24*
€ 84,90*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,397*
€ 100,43243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,057*
€ 98,83783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,577*
€ 93,50663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,167*
€ 90,63873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,817*
€ 78,32223
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,65817* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.