Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Wacom Intuos S Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 152 x 95 mm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44544063
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CTL-4100K-N
EAN/GTIN:
     4949268621335
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
4096
Genauigkeitsstift
0.25 mm
Batteriefreier Stift
Ja
Gummigriffe
Ja
Reportrate (Stift)
133
Stift Anzahl der Knöpfe
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Stifthalter
Ja
Anzahl der Kugelschreiberminen
3
Mitgelieferte Software
Corel Painter Essentials 6 Corel Aftershot 3
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Leistung
Integrierte Stiftspeicheraussparung
Ja
Gerät ID
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
USB erfordert
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
USB
Ja
Tablet
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung
2540 lpi
Arbeitsbereich
152 x 95 mm
Geräteschnittstelle
USB
Maximale Lesehöhe
7 mm
Tablet input typ
Stift
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8.8 mm
Tablet-Gewicht
230 g
Stiftgewicht
11.2 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.