Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ATA 192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ATA 192
Cisco ATA 192
Cisco ATA 192
Cisco ATA 192
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44547106
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ATA192-3PW-K9
EAN/GTIN:
     889728031639
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Weitere Informationen:
Netzwerk
DHCP-Client
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Modem (RJ-11) Port
2
Protokolle
VoIP Protokolle
SIP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, RTP, HTTP, ARP, RTCP, ICMP, LLDP
Management-Protokolle
SNMPv3
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SSH
DMZ-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 100 x 28 mm
Gewicht
132.1 g
Paketgewicht
598.64 g
Verpackungstiefe
245.11 mm
Verpackungsbreite
153.924 mm
Verpackungshöhe
64.008 mm
Merkmale
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.726, G.729A, G.729ab
Telefaxkompatibilität
T.38
Geräuschunterdrückung
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Sicherheit
UL 60950 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + A1:2009 + A2:2013 and/or AS/NZS 60950.1:2015
Zertifizierung
CE Markings per directives 2014/30/EU and 2014/35/EU
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
ATA191-3PW-K9
ab € 76,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.