Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum MR-L5MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1500 GB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L5MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1500 GB LTO 1,27 cm
Quantum MR-L5MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1500 GB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4508522
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L5MQN-20
EAN/GTIN:
     768268031913
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
1500 GB
Kapazität (komprimiert)
3000 GB
Band Langlebigkeit
1000000 Durchgang/Durchgänge
Anzahl Spuren
1280
Kompression
2:1
Datenübertragung
Übertragungsrate
280 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
21.5 x 102 x 105.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Bandstärke
6.4 µm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,74*
€ 563,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.