Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68852 Steckdose TV + SAT Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68852 Steckdose TV + SAT Silber, Weiß
Goobay 68852 Steckdose TV + SAT Silber, Weiß
Goobay 68852 Steckdose TV + SAT Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4598372
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68852
EAN/GTIN:
     4040849688522
Suchbegriffe:
Aufputzdose
SAT/RF-Antennendose
SAT/RF-Dose
SAT/Rundfunk-Dose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Zertifizierung
CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EMC 2014/30/EU
Merkmale
Buchsen-Typ
TV + SAT
Anzahl Fassungen
3
Frequenz
2400 MHz
Dämpfung
3 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.