Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Yellow 8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC Yellow 8k
Epson Tonerkassette HC Yellow 8k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4598549
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050490
EAN/GTIN:
     8715946435077
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Der neue Epson AcuLaser MicroPolymer Toner wurde für die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung optimiert. Die Verwendung kleinerer Partikel garantiert eine hohe Ausgabequalität bei gleichmäßiger Tonerverteilung. Dies verbessert Stabilität und Qualität der Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson AcuLaser CX28DN Epson AcuLaser CX28DNC Epson AcuLaser CX28DTN Epson AcuLaser CX28DTNC
Farbtoner-Seitenleistung
8000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
0.81 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.