Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Black 2.7k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC Black 2.7k
Epson Tonerkassette HC Black 2.7k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4602154
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050557
EAN/GTIN:
     8715946462677
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit den Original Epson AcuBrite-Tonern drucken Sie laserscharfe Texte und Grafiken in Schwarzweiß und Farbe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Toner black
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C1600 / CX16 / 16DNF / 16DTNF / 16N
Schwarztoner Seitenleistung
2700 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
0.62 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
332 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.