Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Magenta 2.7k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC Magenta 2.7k
Epson Tonerkassette HC Magenta 2.7k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4602155
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050555
EAN/GTIN:
     8715946462653
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit den Original Epson AcuBrite-Tonern drucken Sie laserscharfe Texte und Grafiken in Schwarzweiß und Farbe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Toner magenta
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C1600 / CX16 / 16DNF / 16DTNF / 16NF
Farbtoner-Seitenleistung
2700 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
0.62 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
332 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.