| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-4605839 Herst.-Nr.: 9971806 EAN/GTIN: 0043859587070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zur Reinigung von CRT oder TFT/LCD Monitoren, Bildschirmfiltern, Flachbett-Scanner, Laptop-Bildschirm und PDA
- Antistatische Beschaffenheit zur Vermeidung erneuter Ansammlung von Staub
- Minimaler Alkoholgehalt (weniger als 1%)
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 52.00 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 52.00 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 188.00 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 280 g | Merkmale | Produkttyp | Gerätereinigungs-Pumpspray | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | LCD / TFT / Plasma | ![](/p.gif) | Volumen (ml) | 250 ml | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |