Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda F9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda F9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Tenda F9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Tenda F9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Tenda F9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Tenda F9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-46498626
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     F9
EAN/GTIN:
     6932849427516
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
System, WAN, WLAN, WPS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Sonstige Funktionen
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
600 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Kanalabstand
40 MHz
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b)
21.5 dBmW
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g)
17.5 dBmW
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n)
15 dBmW
Empfängersensitivität
-95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.98 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.3 mm
Tiefe
171.3 mm
Höhe
36.4 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Prozessor
Realtek
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
2 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.