Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel C-400 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel C-400 IP-Konferenztelefon
Auerswald COMfortel C-400 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-46501137
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90076
EAN/GTIN:
     4019377900765
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Professionelles IP-Konferenz-Telefon mit vier schnurlosen Mikrofonen für kleine, mittlere und große Räume.

Das Konferenz-Telefon COMfortel C-400 ist die beste Wahl für Ihren Konferenzraum. Mit den vier schnurlosen DECT-Mikrofonen optimieren Sie die Reichweite des Systems. So stellen Sie sicher, dass jeder Teilnehmer perfekt verstanden wird.

Die hohe Audio-Qualität garantiert eine natürliche Sprachübertragung ohne Unterbrechungen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
9 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Passwortschutz
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Empfohlene Raumgröße
Großer Raum
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
158 x 57 Pixel
Sprachcodec
G.711Mu, G.722, G.726, G.729
Anzahl von unterstützten Mikrofonen (max)
4
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS
Telefonkonferenz
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.