| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-4679567 Herst.-Nr.: 70H00298-00M EAN/GTIN: 4710937340747 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 3.7 Zoll | | Etui-Typ | Schutzhülle | | Material | Leder | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | HTC | | Kompatibilität | HTC Desire, HTC Desire S y HTC 7 Mozart | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro stecker, mobiltelefon hülle, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |