| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-47181966 Herst.-Nr.: 210211 36 EAN/GTIN: 4043523454574 |
| |
|
| | |
| Egal ob Yoga, Pilates oder Freizeit. In unseren Sweathosen machst Du immer eine gute Figur!
- breiter Bund mit Kordelzug - seitliche Eingrifftaschen - breite Rippbündchen am Saum Weitere Informationen: Merkmale | Hosen-/Shortstyp | Hose | | Geschlecht | Weiblich | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Stil | Sport | | Größe (EU) | 36 | | Innere Beinlänge | Regelmäßig | | Passform | Regular fit | | Empfohlene Nutzung | Training & Fitnesstudio | | Tasche | Ja | | Taschen für persönliche Utensilien | 2 Taschen | | Tunnelzug am Bund | Ja | Material | Stretch | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Trainingshose, Trainingshose (Damen), Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose |
| | |
| |