Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 46X1290 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1500 GB LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46X1290 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1500 GB LTO
IBM 46X1290 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1500 GB LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4727475
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46X1290
EAN/GTIN:
     883436088312
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
1500 GB
Kapazität (komprimiert)
3000 GB
Produktfarbe
Braun
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
846 m
Bandstärke
6.4 µm
Breite
105.4 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
35L2086
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.