Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer PLUS Heat Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer PLUS Heat Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh Silber
XLayer PLUS Heat Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh Silber
XLayer PLUS Heat Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh Silber
XLayer PLUS Heat Lithium-Ion (Li-Ion) 5200 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-47612862
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     214082
EAN/GTIN:
     4260074622454
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xlayer powerbank
powerbank 1xusb
Mit der XLayer PLUS Heat müssen Ihre Hände im Winter nie wieder frieren. Diese Powerbank ist gleichzeitig ein Handwärmer, der Ihren Händen im kalten Winter sprichwörtlich das "Leben retten" könnte. Der Handschmeichler von XLayer mit integriertem Lithium-Ionen Akku passt dank schmaler Maße in jede Jackentasche, und wird Sie in Zukunft wohlig warm durch den Winter bringen. Dank starkem 5.200mAh Akku haben Sie ab sofort jederzeit einen Energiespender für Ihr aufzuladendes Gerät dabei, und gleichzeitig eine lang ersehnte Lösung gegen abgefrorene Hände im kalten Winter. Mit dieser Winter-Allzweckwaffe in einem hochwertigen Aluminium-Gehäuse haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei Temperaturstufen je nach Bedarf frei zu wählen. Die XLayer Powerbank Heat ist perfekt für Menschen geeignet, denen ständige Erreichbarkeit wichtig ist, aber die gleichzeitig im Winter um das Wohl Ihrer Hände besorgt sind. Diese Powerbank ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-betriebenen Geräten mit einem 5V-Ladeinput.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
217 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Silber
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Aufladequelle
USB
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.