Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9970311 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feuchttücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9970311 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feuchttücher
Fellowes 9970311 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feuchttücher
Fellowes 9970311 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feuchttücher
Fellowes 9970311 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feuchttücher
Fellowes 9970311 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feuchttücher
Fellowes 9970311 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Feuchttücher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4777194
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9970311
EAN/GTIN:
     0043859587131
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
280 g
Sonstige Funktionen
Inhalte
100x
Merkmale
Produkttyp
Gerätereinigungs-Feuchttücher
Vorgesehene Verwendung
LCD / TFT / Plasma
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
99703
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.