Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-320TER+ Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4835109
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-320TER+
EAN/GTIN:
     4971850188766
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
taschenrechner casio
  • Euro Umrechnung
    - Steuerberechnung
    - Prozentrechnung
    - Voll-/ Konstantenspeicher
    - Vorzeichenwechsel
    - Doppelnulltaste
    - Tausender Unterteilung
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
118.5 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
55 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenrechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
FX-82MS
ab € 13,97*
Zubehör
Casio
HR-150TEC
ab € 26,23*
Zubehör
Casio
HR150TEC
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.