Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9977804 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9977804 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 400 ml
Fellowes 9977804 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 400 ml
Fellowes 9977804 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 400 ml
Fellowes 9977804 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4852302
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9977804
EAN/GTIN:
     438594991686
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Fluorkohlenwasserstoff (HFC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Produkttyp
Luftdruckreiniger für Gerätereinigung
Vorgesehene Verwendung
Tastatur, Drucker, Universal
Volumen (ml)
400 ml
Produktfarbe
Weiß
Anwendbarkeit
Universal

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0069* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4843
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.