Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Magenta 8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC Magenta 8k
Epson Tonerkassette HC Magenta 8k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4863720
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050491
EAN/GTIN:
     8715946435084
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson AcuBrite Toner für höchste Druckqualität. Epson AcuBrite Toner garantiert brillante Farben und excellente Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson AcuLaser CX28DN Epson AcuLaser CX28DNC Epson AcuLaser CX28DTN Epson AcuLaser CX28DTNC
Farbtoner-Seitenleistung
8000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
0.81 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.