Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Transparent
BROTECT AirGlass Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-48688651
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2731232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
fenix 5 (47mm)
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831232
ab € 2,63*
Ähnlich
Bedifol
1931232
ab € 3,03*
Ähnlich
Bedifol
5331232
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3931232
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3831232
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
4031232
ab € 6,23*
Ähnlich
BROTECT
5131232
ab € 2,58*
Ähnlich
Bedifol
5631232
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
4931232
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
5231232
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
2631232
ab € 3,16*
Ähnlich
Bedifol
3731232
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
5931232
ab € 6,58*
Ähnlich
Bedifol
2831232
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.