Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz TPU Card Case Handy-Schutzhülle 14 cm (5.5 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-49754986
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     7059-2200
EAN/GTIN:
     4260458887059
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.5 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7 Plus/iPhone 8 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Sonstige Funktionen
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.