Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm LTO Ultrium 5 Standard Pack Labelled Leeres Datenband 1,5 TB 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm LTO Ultrium 5 Standard Pack Labelled Leeres Datenband 1,5 TB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 5 Standard Pack Labelled Leeres Datenband 1,5 TB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 5 Standard Pack Labelled Leeres Datenband 1,5 TB 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5030075
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     18268
EAN/GTIN:
     3760060619310
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
1500 GB
Kapazität (komprimiert)
3000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
1280
Datenübertragung
Übertragungsrate
140 MB/s
Komprimierte Übertragungsrate
280 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Bandstärke
6.4 µm
Breite
105.4 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.