Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WOLF-Garten UH-M 60 RASENRECHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten UH-M 60 RASENRECHEN
WOLF-Garten UH-M 60 RASENRECHEN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457050
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA034650
EAN/GTIN:
     4008423878011
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen
Wiesenharke
Wiesenrechen
Wolf-Garten Rasenrechen UH-M 60 multi-star
- Rasen großflächig abrechen
- Der Bügel hält dabei das Schnittgut fest
- Äußere Zinken besonders stabil, da extra gehärtet

Der Spezialist zum Säubern von Rasenflächen durch einfaches Vor- und Zurückziehen der stabilen, engstehenden, spezialgeformten Zinken ist der WOLF-Garten multi-star® Rasenrechen UH-M 60. Zudem ist er auch zum Einebnen bei der Rasen-Neuanlage bestens geeignet. Die Arbeitsbreite dieses Qualitätsproduktes beträgt 58 cm. Besonders geeignet für den Rasenrechen ist der multi-star® Stiel ZM 170.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Merkmale
Produkttyp
Rasenrechen
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Zähne
34
Weitere Suchbegriffe: rasenharke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.