Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten ZM 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten ZM 170
WOLF-Garten ZM 170
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457063
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AED009650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Wolf Garten Eschenstiel ZM 170 multi-star®

Der 170 cm lange multi-star® Eschenstiel ZM 170 ist für alle WOLF-Garten multi-star® Aufsatzgeräte passend.

Der hochwertige Holzstiel aus europäischem Eschenholz ist sehr solide, stabil und FSC-zertifiziert, da das Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammt.

Die griffige Oberfläche, die durch den umweltfreundlichen, offenporigen Wasserlack geschützt wird, sorgt für angenehme Handhabung.
Im Griffbereich ist der Eschenstiel ZM 170 fassoniert und erhält dadurch ein ausgezeichnetes Griffgefühl. Das eloxierte, rostgeschützte Aluminiumrohr mit praktischem multi-star® Sicherheitsverschluss hat eine sichere und feste Geräte-Stiel-Verbindung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, wolf garten eschenstiel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.