| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-50457089 Herst.-Nr.: 71BCA002650 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wolf-Garten multi-star Astsäge Power Cut Saw 370
Sägeblattlänge: 37 cm Produktdetails Ergonomisch geformter Griff Integrierter multi-star® Adapter für einfaches und schnelles Anbringen an den Vario-Stiel Integrierte Schutzhülle verhindert ein versehentliches Öffnen der Verbindung beim Arbeiten in Bäumen Gebogenes Sägeblatt für müheloses, effektives Sägen ohne Bakterienbefall Leistungsstarke Druck- und Ziehzahnung MaxControl: Rutschanschlag am vorderen und hinteren Teil des Griffs für sichere und feste Handhabung Wiederverwendbare Messerabdeckung Mit Vario-Stiel sicheres Arbeiten ohne Leiter in bis zu 5,50 m Höhe Empfohlener Stiel: ZM-V 3/ZM-V 4 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 370 mm | Merkmale | Geeignet für Materialien | Holz | | Produktfarbe | Metallisch, Rot | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |