Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Erdkabel
>
Erdkabel-Übergangskasten
>
Artikel
MENNEKES 10895 Elektrische Anschlussbox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-50820578
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
10895
EAN/GTIN:
4015394036487
Suchbegriffe:
Erdkabel-Übergangskasten
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Anschlussboxen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungssockel
,
erdkabel-übergangskasten mennekes
,
erdkabel übergangskasten
,
sicherungssockel d01
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mennekes 10896 Erdkabel-Übergangskasten m. Rauchglasdeckel 2xD01
MENNEKES Elektrotechnik
10896
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen