Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0085 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0085 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0085 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5085074
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0085
EAN/GTIN:
     4260113570883
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Ein 220 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
180 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 Mac OS 10.x
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.