Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 847 Steckdose Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 847 Steckdose Blau
MENNEKES 847 Steckdose Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51329385
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     847
EAN/GTIN:
     4015394133605
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Ampere: 16 A
Pole: 3 p
Volt: 230 V
Uhrzeitstellung: 6 h
Hertz: 50-60 Hz
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
Kontakt: standard
Schutzart: IP 44
Gewicht: 141 g
Prüfzeichen: DE,VDE
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
74.5 mm
Höhe
103.5 mm
Gewicht
141 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
510
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.