Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 31 Steckdose CEE 7/3 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 31 Steckdose CEE 7/3 Rot
MENNEKES 31 Steckdose CEE 7/3 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51355191
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Die bewährte CEE Wandsteckdose für Gewerbe und Industrie. Schnell installiert dank wartungsfreier, schraubenloser Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL
D51S31
ab € 3,60*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1341
ab € 9,23*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1346
ab € 67,13*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
110624
ab € 4,78*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
32
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.