Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 3.5mm Verbindungskabel - St/St - 3.0m - schwarz - CU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab 3.5mm Verbindungskabel - St/St - 3.0m - schwarz - CU
M-Cab 3.5mm Verbindungskabel - St/St - 3.0m - schwarz - CU
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51618842
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200126
EAN/GTIN:
     4260517930771
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.