Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 3.5mm Verbindungskabel - St/St - 5.0m - schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab 3.5mm Verbindungskabel - St/St - 5.0m - schwarz
M-Cab 3.5mm Verbindungskabel - St/St - 5.0m - schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51618844
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200141
EAN/GTIN:
     4260517930924
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 5mete...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.