Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JETI SP 06 opto RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JETI SP 06 opto RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul
JETI SP 06 opto RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51621566
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     J-SP06-O
EAN/GTIN:
     8595245909833
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Der Schalter SP 06 opto wurde speziell für Schaltzwecke von Hilfsfunktionen, wie z. B. an Bord Glühkerzen, Heizungsanlagen, Beleuchtungsanlagen usw. in Modellflugzeugen, Modellschiffen und Modellautos konzipiert. Die geschalteten Belastungen können von ohmschen, induktiven oder kapazitivem Charakter sein. Der Schaltzeitpunkt wird durch eine LED signalisiert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Spannung
16 V
Merkmale
Produkttyp
Schaltermodul
Produktfarbe
Mehrfarbig
Impedanz
0.005 Ohm
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
9 g
Länge (max.)
27 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.