Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass
BROTECT AirGlass
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51704140
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2731938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Einfache Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Nintendo
Kompatibilität
2DS XL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,06*
€ 8,40
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,85*
€ 8,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,91*
€ 7,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,60*
€ 5,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831938
ab € 4,75*
Ähnlich
BROTECT
1931938
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
5331938
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3831938
ab € 9,85*
Ähnlich
Bedifol
2931938
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
2831938
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.