| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-51749228 Herst.-Nr.: 2 608 653 140 EAN/GTIN: 3165140839617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das S 956 DHM Endurance for Window Demolition bietet eine ultimative Blattlebensdauer für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Die geschliffenen Hartmetallzähne sind für höchste Belastbarkeit und schnelle Ergebnisse beim Zerlegen von Fenstern konzipiert. Der verjüngte Körper des Blatts ermöglicht einen einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während die Spitze mit hinterschliffenem ersten Zahn Tauchschnitte ermöglicht. Die Zähne werden mit der Hartmetalltechnologie an den Stahlkörper geschweißt, wodurch schnelles Schneiden möglich wird. Das Blatt hält den Einsatz in härtesten Anwendungen stand, z. B. mit hochfesten Fensterbauschrauben. Die Zahnteilung (4 mm) schneidet Fenster aller Größenordnungen. Die Blattstandardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Säbelsägeblatt | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Metall, Holz | ![](/p.gif) | Material Messer | Hartmetall | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI) | 6 | ![](/p.gif) | Sägeblatt Abstand | 4.3 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |