Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22343 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22343 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22343 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi 22343 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52152212
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22343
EAN/GTIN:
     4260564625736
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frontlader
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Gelb
Gehäusematerial
Metall
Mit Ton
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.