Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Ping


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Ping
Schmidt Spiele Ping
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52154688
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42370
EAN/GTIN:
     4001504423704
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Na, wie geht’s? Ich heiße PING und rodle für mein Leben gern, schlittere übers Eis und rolle eure Sorgen zu einem Schneemann.

Wenn es Nacht wird, kommen die Träume. Schöne, lustige, traurige und aufregende Träume sind in Ordnung. Aber diese fiesen Albträume, die einen schweißgebadet aus dem Schlaf schrecken lassen, sind eine echte Plage! Zum Glück gibt es jetzt die SORGENFRESSER! Kinder haben Sorgen, Ängste und Nöte und nicht immer sprechen sie mit ihren Eltern darüber. Psychologen und Lehrer empfehlen SORGENFRESSER als „Kummerkästen". Die Kinder können ihre Sorgen oder Ängste aufschreiben oder zeichnen und einem SORGENFRESSER in den Reißverschlussmund stecken. Nicht, dass damit alle Probleme gleich gelöst sind, aber ein erster Schritt ist getan und – jede Wette –danach geht es einem gleich etwas besser! Und wenn die SORGENFRESSER den Eltern von den Sorgen berichten, können sie mit ihren Kindern darüber sprechen.Außerdem sind SORGENFRESSER prima zum Kuscheln in guten wie in schlechten Zeiten – nicht nur für Kinder!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Gewicht
77 g
Merkmale
Produkttyp
Monster
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Plüsch
Charakter
Ping
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmidt Spiele
42371
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.