Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama FlexPro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52265826
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004605
EAN/GTIN:
     4007249046055
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Handstativ
Selfie Stick
  • Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z.B. Geländer, Äste.
    - Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat.
    - Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip.
    - flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera.
    - sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten.
    - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar.
    - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs.
    - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr.
    - Stativbeine mit hochwertiger, widerstandsfähiger Gummierung ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit durch Wabenmusterung.
    - Drehring am Stativkopf ermöglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine.
    - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung.
    - Schaumstoffpolster an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern.
    - Gummifüße mit Struktur für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen.
    - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden.
    - Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar.
    - drehbare Gewindeplatte für beste Anschlussmöglichkeit anderer Adapter.
    - Anschluss von Kameras mit GoPro-Anschluss.
    - auch für Kameras mit 1/4" -Gewinde.

    Lieferumfang
    - 1 Stativ "FlexPro".
    - 1 Smartphone-Halterung.
    - 1 GoPro-Adapter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
270 mm
Höhe (min)
160 mm
Gewicht
348 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Beinverriegelung Typ
Klemmschloss
Montage
1/4"
Stativkopf
Ball
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: selfie stick hama, handstativ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.