Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.997-120.0 Wasserpumpen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.997-120.0 Wasserpumpen-Zubehör
Kärcher 2.997-120.0 Wasserpumpen-Zubehör
Kärcher 2.997-120.0 Wasserpumpen-Zubehör
Kärcher 2.997-120.0 Wasserpumpen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52448686
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.997-120.0
EAN/GTIN:
     4054278309965
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Breite
72 mm
Höhe
36 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
BP 2 Garden BP 3 Garden BP 3 Home BP 3 Home & Garden BP 4 Garden Set BP 4 Home & Garden BP 5 Home BP 5 Home & Garden BP 7 Home & Garden
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: anschlussstück
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,86*
€ 4,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.