Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.997-116.0 Wasserpumpen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.997-116.0 Wasserpumpen-Zubehör
Kärcher 2.997-116.0 Wasserpumpen-Zubehör
Kärcher 2.997-116.0 Wasserpumpen-Zubehör
Kärcher 2.997-116.0 Wasserpumpen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52449612
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.997-116.0
EAN/GTIN:
     4054278309958
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
63 mm
Breite
80 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
BP 3 Home BP 3 Home & Garden BP 4 Home & Garden BP 5 Home BP 5 Home & Garden BP 7 Home & Garden
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: anschlussstück
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.