Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-PWEX-1060 Internes Stromkabel 0,16 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-PWEX-1060 Internes Stromkabel 0,16 m
Supermicro CBL-PWEX-1060 Internes Stromkabel 0,16 m
Supermicro CBL-PWEX-1060 Internes Stromkabel 0,16 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52899983
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-PWEX-1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.16 m
Anschluss 1
PCI-E (8-pin)
Anschluss 2
2 x PCI-E(6+2 pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Rechts
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.