Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit BL-SMA100-V4-WHI Kreidestift Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Securit BL-SMA100-V4-WHI Kreidestift Weiß
Securit BL-SMA100-V4-WHI Kreidestift Weiß
Artikel-Nr.:
     505-70020092
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     BL-SMA100-V4-WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Originel Kreidemarker – Beständig gegen Verschmieren (wenn trocken), Verblassen
und leichten Regen. Schreiben Sie auf alle non-poröse Oberflächen. Verwenden Sie
einen Schwamm und Wasser zum Reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff
Ursprungsland
China
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 16,88*
10 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 18,42*
15 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,20*
ab € 14,97*
€ 21,21*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
BL-SMA100-V4-COL
ab € 10,42*
Sonstiges
Securit
BL-SMA100-V4-TRO
ab € 8,03*
Sonstiges
Securit
BL-SMA100-V4-PA
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.