| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-52946907 Herst.-Nr.: PH-FF140DRGBA_AG01 EAN/GTIN: 886523001317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 6 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 140 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 90 g | Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 175 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 24 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 165 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 210 g | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal | ![](/p.gif) | Typ | LED-Streifen | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 30 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Durchmesser unterstützte Gebläse | 140 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |