Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00111829 Waschmaschinenteil & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00111829 Waschmaschinenteil & Zubehör
Hama 00111829 Waschmaschinenteil & Zubehör
Hama 00111829 Waschmaschinenteil & Zubehör
Hama 00111829 Waschmaschinenteil & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53133969
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sifondichtung
Siphon Dichtung
Siphondichtung
siphon dichtung
  • zum Anschluss von zwei Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen an einen Siphonanschluss
    - Adapter macht aus einem Einzelanschluss einen Doppelanschluss: ideal, wenn mehrere Geräte mit Abwasseranschluss an einen Siphon angeschlossen werden sollen
    - Dichtung gewährleistet Schutz vor austretendem Wasser
    - einfache, sichere Montage: Schlauchschellen fixieren die Ablaufschläuche stabil am Doppelgeräteanschluss, Überwurfmutter zum Festschrauben des Adapters am Siphon
    - Schlauchanschluss Y-Adapter 19 - 23,5 mm ist passend für Schläuche mit dem Innenmaß 19 - 23 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Condensation Dryer, Dishwasher, Washing Machine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
xavax
00220738
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.