Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 1000P Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 1000P Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Orange
Olympia LCD 1000P Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5362751
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     4685
EAN/GTIN:
     4030152046850
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Kunststoffgehäuse
    - Material der Tasten: Kunststoff
    - Art der Anzeige: LCD
    - 12-stelliges Display, 1-zeilig
    - Batterie und Solarbetrieb
    - Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
146 g
Abmessungen (BxTxH)
106 x 158 x 40 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 230 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.