Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 10-091-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracover 10-091-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Oracover 10-091-002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Abdeckfolie zum Aufbügeln
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53707751
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     10-091-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
ORATEX® ist ein bügelbares Polyesterbespanngewebe, ideal für alle Scalemodelle, Großmodelle und historischen Modelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckfolie zum Aufbügeln
Produktfarbe
Silber
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.