Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WDS500G2X0C Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WDS500G2X0C Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WDS500G2X0C Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WDS500G2X0C Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WDS500G2X0C Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WDS500G2X0C Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WDS500G2X0C Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-54087451
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G2X0C
EAN/GTIN:
     718037859040
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromstärke
2.8 A
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.11 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
3400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
410000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
330000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
TBW-Bewertung
300
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WDS100T2B0A
ab € 267,97*
Zubehör
Western Digital
WDS200T2B0A
ab € 110,54*
Zubehör
Western Digital
WDS100T2B0B
ab € 75,25*
Zubehör
Western Digital
WDS200T2B0B
ab € 110,60*
Zubehör
Western Digital
WDS250G1B0A
ab € 40,55*
Zubehör
Western Digital
WDS500G1B0A
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.