Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD2120 Tragbarer CD-Player Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD2120 Tragbarer CD-Player Blau
Soundmaster SCD2120 Tragbarer CD-Player Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-54415833
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     SCD2120BL
EAN/GTIN:
     4005425008989
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Mobile CD-Player
Radio
  • UKW-Radio
    - CD, CD-R, CD-RW
    - Hörbuchfunktion
    - CD Titelprogrammierung
    - CD Wiederholfunktion
    - 3.5 mm Kopfhöreranschlußbuchse
    - Netzbetrieb AC 230V~50Hz
    - DC 6V, 4 x UM-2 / C 1.5V (nicht inklusive)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1330 g
Tiefe
200 mm
Höhe
153 mm
Breite
200 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Blau
Wiedergabemodi
Programm, Wiederholung
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Lieferumfang
Anzahl
1
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.